金属箔のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
272件の「金属箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス箔」、「銅箔」、「アルミ箔」などの商品も取り扱っております。
金属箔 アズワンランキング1位
1個
4,190税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

金属箔 ケニスランキング2位
ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属箔 アズワンランキング3位
1個
3,398税込3,738
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

金属箔 アズワンランキング4位
アズワン金属箔
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
1個
6,590税込7,249
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

500x900mm ステンレスシート エスコランキング5位
1個
3,490税込3,839
当日出荷

透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
1袋
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
1枚ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
1枚
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]銅箔(タック付)
タック付。0.06mm厚でのり付になっています。細かい部分まで表現できます。材質:銅。サイズ:140×300mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300
1枚
764税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
1,600税込1,760
当日出荷

星和電機(SEIWA)金属箔テープ
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
1巻
8,898税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)