- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 金箔のおすすめ人気ランキング
金箔のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新393件の「金箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金箔 食用」、「金粉」、「銀箔」などの商品も取り扱っております。
ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1セット(10枚)
¥16,000税込¥17,600
当日出荷
ナリカ実験用金箔シート
●実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。●中学1年生 物質のすがた●金はいつまでも美しい金属光沢を失わず、たたいて広げると厚さ0.0001mmも薄い箔になる展性に富んだ金属です。●古来から仏像や室内の装飾、通貨として用いられていましたが、現代ではICの配線や電線の接続部品にも使用されています。●薄くなった金は青い光のみを通す的なことを紹介し、実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。
寸法(mm)箔:109×109、全体:155×180厚さ(μm)箔:0.1加工ラミネート加工
1セット(5枚)
¥7,500税込¥8,250
3日以内出荷
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
1セット
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
アズワン金属箔
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
アズワン金属箔
全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
アズワン金属箔
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
1セット(10枚)
¥18,000税込¥19,800
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
ケニス金蒸着ガラス
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
1組(10枚)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
アズワンチタン白金電極 ラス網
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
ナリカ銅箔 127x127mm
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
¥1,600税込¥1,760
当日出荷