金網 7mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
189件の「金網 7mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作ネット」、「金網 5MM」、「ふるい 8mm」などの商品も取り扱っております。




ステンレス平織金網 TRUSCOランキング5位
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)


WAKI(和気産業)工作金網 平織
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用トラスコ品番754-2747質量(kg)3.2線径(Φmm)0.4番手27
1巻
7,198税込7,918
翌々日出荷

1本
2,700税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
6,698税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)