釘 N50のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
130件の「釘 N50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「N50ロール釘」、「N75 釘」、「N65 釘」などの商品も取り扱っております。
線自在用釘 福井金属工芸ランキング1位
1箱(20個)
29,980税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング2位
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

平釘 福井金属工芸ランキング3位
福井金属工芸平釘
茶室金具
材質黄銅安全荷重(kg)2アズワン品番64-5261-72
1個
3,998税込4,398
10日以内出荷

鉄丸くぎ アマテイランキング4位
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ネイル装填本数200本(1巻)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
1台
72,980税込80,278
5日以内出荷

真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550本)ほか
1,860税込2,046
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。材質仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.47
1袋(45本)ほか
579税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘
材質スチール表面処理着色
1箱(3kg)
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
1箱(5kg)
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)