釘切りのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
163件の「釘切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘切りニッパー」、「釘 切断」、「エンマ」などの商品も取り扱っております。
喰切 盛光ランキング1位
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウランキング2位
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098税込1,208
当日出荷

エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)ランキング3位
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
1,998税込2,198
当日出荷

エンドカッター MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
1個
2,998税込3,298
当日出荷

POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)ランキング5位
突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)215トラスコ品番785-1618質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,798税込3,078
当日出荷

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0
1丁
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
1個
1,798税込1,978
当日出荷

力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業にサイズ(mm)200トラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無し
1丁
2,298税込2,528
翌々日出荷

高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
1丁ほか
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

バイメタルブレード 切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断刃幅(mm)30切断深さ(mm)(有効)50
1枚
7,398税込8,138
翌々日出荷

熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。材質特殊鋼
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
11,400税込12,540
翌日出荷

従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)