針金棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
106件の「針金棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金 鉄」、「金棒」、「ごみ箱」などの商品も取り扱っております。
アルミ丸棒 生地 安田ランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス線 光モールランキング2位
1組(2本)
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所ランキング5位
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386税込425
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ピアノ線 10本入
材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
1セット(10本)
310税込341
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
1本
79税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
1本
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

泰豊トレーディングピアノ線
金属素材シリーズ。工作やDIYなどに
長さ(mm)1000
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)