釣り竿のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
2,891件の「釣り竿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り」、「配線通し棒」、「釣り 仕掛け」などの商品も取り扱っております。

ライトゲームロッド(チヌ) LightPorgy-RRライトポージーRR GoldenMean(ゴールデンミーン)ランキング2位
ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。 全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。 ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途繊細かつ大胆に攻める!ゲームを支配するために進化させた黒鯛専用設計「RR」。ゴールデンミーン「ライトポージーRR」は、クロダイゲームの発展と共に多様化する「フィールド・ポイント」「リグ」に対応するために、「ライトポージーR」のブランクをロングレングス化し、アクション、フィーリングを一新。寸法(cm)仕舞:126先端径(mm)1.2全長(m)2.44(8'0"ft)元径(mm)11.1継本数(本)2自重(g)120含有量(%)カーボン:99適合ルアー:3~14g、ライン:6~8lb./PE0.4~1.0(号)
1本
18,980税込20,878
6日以内出荷

パックロッド PACK-MANパックマン GoldenMean(ゴールデンミーン)ランキング3位
GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン
どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm 全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。 スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。 感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。 軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。 グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。寸法(cm)仕舞:56.5含有量(%)カーボン:98全長(m)2.085(6'10"ft)先端径(mm)1.4継本数(本)4
1本
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア GoldenMean(ゴールデンミーン)ランキング4位
全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。 全モデルにプットオーバージョイントを採用。 全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。 全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。 握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。 グロースレッド画像はイメージです。
用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。含有量(%)カーボン:98継本数(本)2
1本
9,698税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ磯風
堤防や海釣り公園で様々な魚を狙えるクセのないスタンダードな振出ロッド
1本
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これから釣りを始める方へ最適な万能ルアーロッド。ルアー釣りの他、エサ釣りでも使用できる汎用性をもっています!
仕様(継数)2ピース、(カーボン含有率)50(%)タイプ(リール)スピニング
1本
4,598税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

釣竿を置くだけ!ヘッドレスト用ロッドホルダー ヘッドレストポールに簡単装着。 凹凸ラバーで細い穂先もしっかり設置でき、すべりも軽減。 ロッドをホールドするホルダーが4個付いており、使い勝手に合わせて自由に配置することができる。 車両の形状やロッドサイズ、使用用途に合わせて置き方を変えることができる。 バッグや小物等を掛けるフック付き。
ブラック
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にイエローロッド径(Φmm)7.5許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)PP被膜あり
1セット
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]穴釣り専科
身近な釣り場のあらゆる際にいるターゲットを攻略
元径(mm)21.3継数(本)3錘負荷(号)2~10先径(mm)0.9カーボン含有率(%)グラス100
1本
5,598税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]モバイルパック
「振出のルアーロッドはコンパクトに仕舞えて便利だけど、並継ぎに比べて性能が低い」。そう思うアングラーは多い。それを覆すため、とことん詰めて設計した振出式のルアーロッドがこのモバイルパックだ。軽量・高強度のHVF カーボンをふんだんに使用した張りのあるブランクスが、一歩上のキャスト性能を実現。さらなる飛距離とキャスト精度をもたらす。軽量ブランクスだけでなく、リールシートもカーボン製のエアセンサーを搭載したことで、感度にもさらに研きをかけている。通常のモバイルロッドは仕舞寸法のコンパクトさを優先して設計することが多いが、このモバイルパックはロッドの取り回しを考慮し、リールシートやグリップ形状を優占させたセッティングにより、ロッド性能をより一層高めている。淡水域から海水域まであらゆるルアーフィッシングに対応する9 本が、ルアーフィッシングの可能性をもっともっと高めてくれる。
1本
10,980税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ 磯風
アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。
1本
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クロスビート SW
バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド
付属品トップカバー、竿袋
1本
8,398税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 ワールドスピン
高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き
1個
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW
パワーと耐久性がさらに進化。絶対的な強さの象徴、ステラSW大物と対峙するための絶対的なパワーと耐久性、そしてさらなる操作性の向上を求めたステラSW。従来とは比較にならないほど軽く、高い巻き上げ性能を獲得したインフィニティドライブ、パワフルな大物とのやり取りを想定し、ドラグの熱ダレと、糸巻部の温度上昇を抑えるヒートシンクドラグ、高い水圧にも耐えられる設計で、ラインローラーを過酷な環境下でも守り抜くXプロテクトなど、全身に真のタフネスを約束する機能を搭載。まさに比類なき強さを体現するための進化を遂げた、ステラSW。
用途ソルトウォータータイプスピニングリール長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転)ベアリングベアリング数 BB/ローラー:13/1ハンドル長さ(mm)75ギヤ比4.9自重(g)625最大ドラグ(kg)25糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)