- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 鉄 脚のおすすめ人気ランキング
鉄 脚のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新554件の「鉄 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイアンレッグ」、「アイアン脚」、「棚の脚」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
ポッシュリビングミルスケールシェルフブラケット
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)幅W(cm)1.5奥行き(cm)21.5
1袋(2個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚質量(g)732材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690耐荷重(kg)15付属品ビス 3.9×19mm(6本)
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。材質(本体)鉄耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730取扱説明書https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file67779/t010006777809.pdf
1セット(2台)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
八幡ねじIronna ユニット金具
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途ラックやテレビ台の制作に使用材質鉄付属品専用ねじ
アイリスオーヤマアイアンフレーム
お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂色ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19
AIS (エイ・アイ・エス)テーブル脚(カウンター用) BK
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。スタイリッシュなデザインのテーブル脚は、カウンターテーブルやスタンディングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)430質量(kg)6.4色BK高さ(mm)895奥行(mm)85
1セット
¥8,398税込¥9,238
8日以内出荷
イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT)
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)取扱説明書(0.44MB)
1袋(2個)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
シロクマ支柱 ABR-702
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
WAKI(和気産業)ローテーブル折たたみ脚
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。色マットブラック
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン