- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 鉄乳鉢のおすすめ人気ランキング
鉄乳鉢のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新91件の「鉄乳鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳鉢 ステンレス」、「メノウ乳鉢」、「乳鉢乳棒」などの商品も取り扱っております。
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
1個
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥9,603税込¥10,563
当日出荷
1個
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
1組
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
¥87,980税込¥96,778
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
ザッセンハウスザッセンハウス スパイスミル
1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。
美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。
CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。
本格手作りスパイスに大活躍。
注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質鋳鉄質量(g)すり鉢/1430、乳棒/750間口W×奥行D×高さH(mm)すり鉢:170×150×100(内:145×H88)寸法(Φ×mm)乳棒:50×190TKG品番9-0453-0801TKG品番(2017)6-0397-0901
1個
¥7,598税込¥8,358
翌々日出荷
IKA万能粉砕機
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
¥1,198,000税込¥1,317,800
63日以内出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980税込¥73,678
当日出荷
アズワンステンレス乳棒
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
1個
¥28,908税込¥31,799
当日出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付きタイプ深型