- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 鉄削りのおすすめ人気ランキング
鉄削りのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新193件の「鉄削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル ヤスリ」、「ドリルグラインダー」、「超硬 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレス、鉄など金属の削り、工作に粒度WA60P種別軸付砥石使用工具電気ドリル適合材ステンレス、鉄など
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
イチグチテクノディスク Z(Eタイプ)
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
1個
¥3,250税込¥3,575
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10。【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6。【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739税込¥813
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。