鉄心のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
174件の「鉄心」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄芯」、「金棒」、「エナメル線」などの商品も取り扱っております。
鉄芯 ケニスランキング1位
ケニス鉄芯
ガラス細工でガラスを巻き付けるための鉄芯です。
寸法(mm)Φ2×300
1組(5本)
1,098税込1,208
当日出荷

電磁石実験セットA ナリカランキング2位
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500税込10,450
当日出荷

芯材(実験用電磁石セット用) ナリカランキング3位
1個
180税込198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]ランキング4位
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,084税込2,292
35日以内出荷

スチール丸棒 光ランキング5位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(5本)
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
3,200税込3,520
当日出荷

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ネグロス電工鉄芯
親桁の強度をさらに増したい場合に親桁の中空部分に挿入します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板長さ(mm)2438質量(kg)2
1本
1,798税込1,978
16日以内出荷

1個
250税込275
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
1セット
2,000税込2,200
当日出荷


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(318種類の商品があります)


サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
1個
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)