鉄芯のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
583件の「鉄芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄芯棒」、「鉄心」、「鉄芯入り長靴」などの商品も取り扱っております。
鉄芯 ケニスランキング1位
ケニス鉄芯
ガラス細工でガラスを巻き付けるための鉄芯です。
寸法(mm)Φ2×300
1組(5本)
1,098税込1,208
当日出荷

スチール丸棒 光ランキング2位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

芯材(実験用電磁石セット用) ナリカランキング3位
1個
180税込198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉄丸棒 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ネグロス電工鉄芯
親桁の強度をさらに増したい場合に親桁の中空部分に挿入します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板長さ(mm)2438質量(kg)2
1本
1,798税込1,978
16日以内出荷

1セット(5本)
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)


コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500税込10,450
当日出荷

電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
1セット
2,000税込2,200
当日出荷

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
250税込275
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
1,588税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)