- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 銀テープのおすすめ人気ランキング
銀テープのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新178件の「銀テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 銀テープ」、「シルバーテープ」、「ダクトテープ」などの商品も取り扱っております。
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
装飾に適したアルミ蒸着メタリックテープです。
粘着加工をしてありますので、そのまま貼り付けることができます。
用途【装飾用】手芸・スクラップブッキング・イベント飾り・ショーウィンドウなど自分だけのオリジナルな装飾に。
【包装用】贈り物・記念品の封緘に。
【その他】危険防止の標識、メッキパーツの補修などアイディアを活かしてご使用下さい。引張強度(N/25mm)98.1
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
1パック(10個)
¥1,898税込¥2,088
翌々日出荷
仕様光沢あり基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1個
¥179税込¥197
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質ポリエステルフィルム寸法(幅Wmm×長さLm)50×40
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥509税込¥560
当日出荷
光沢があります。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。
スイッチングトランスのショートリング。
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応