銅棒 10mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
134件の「銅棒 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅棒」、「叩き棒 真鍮」、「金属 棒 1mm」などの商品も取り扱っております。
銅丸棒 泰豊トレーディングランキング1位
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

銅丸棒 エスコランキング2位
エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
1,320税込1,452
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)



銅丸棒 光ランキング5位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
1本
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)



電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅丸棒(インゴット)
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
450税込495
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)