銅管のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
銅管とは、銅で出来た管状の製品です。給湯用銅管の継ぎ足し用として売られているものが多くみられます。主に配管工事や、銅管同士を接続する時などに使われています。溶接も容易にできるので、様々な用途に使えます。特徴は、その形にたくさんの種類があることです。まっすぐなソケットや、90度曲がったエルボ、三方向に管が伸びているチーズなどが挙げられます。使う配管に合ったタイプの銅管を選ぶことが出来るので便利です。
なまし銅管 ノーブランドランキング1位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅パイプ 泰豊トレーディングランキング2位
泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

銅丸パイプ 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

銅管(直) アズワンランキング4位
1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

銅パイプ 光ランキング5位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
1個
35税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)



導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


1巻(10m)ほか
5,390税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
1個
23,600税込25,960
当日出荷


成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
1巻
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
388税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)