- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 鋸盤のおすすめ人気ランキング
鋸盤のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新172件の「鋸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコ盤」、「バンドソー 大型」、「マキタ ロータリーバンドソー」などの商品も取り扱っております。
津根精機強力高速弓鋸切断機(油圧式)
切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310電源(V)三相200ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25出力(kW)50Hz:1.8。60HZ:2.6テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990トラスコ品番760-6621質量(kg)650
1個
¥3,398,000税込¥3,737,800
翌々日出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800税込¥362,780
8日以内出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。テーブル寸法(mm)200×200定格電圧(V)AC100消費電力(W)100電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド切断可能高さ(mm)最大75質量(kg)6周波数(Hz)50/60
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
1台
¥95,980税込¥105,578
当日出荷
新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
1台
¥299,800税込¥329,780
当日出荷
ワイエス工機標準型強力帯鋸盤インバータ
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300電圧(V)三相200テーブル傾斜なしテーブル寸法(mm)500×500仕様インバーター変速機構質量(kg)200出力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550ノコ刃周速(m/min)25~115定格電圧(V)単相200(溶接機)定格電力(VA)2k(溶接機)電源コード(m)1.8トラスコ品番467-6424
1台
¥1,088,000税込¥1,196,800
翌々日出荷
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです
●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です
●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます
●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です
●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1質量(kg)6材質本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル型番TBS-50電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
1台
¥56,980税込¥62,678
当日出荷
ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書質量(kg)60高さ(mm)(バイス)38寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410山数220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880モーター出力(W)750鋸身厚(mm)2口開き(mm)(バイス)82RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800税込¥252,780
4日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
1個
¥89,980税込¥98,978
翌々日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
REX(レッキス工業)マンティス270A
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。
吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。
10インチに対応します。
平バイス式です。
用途大口径用。切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65質量(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥419,800税込¥461,780
翌日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
マキタメタルバンドソー
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47
1台
¥249,800税込¥274,780
3日以内出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。
セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。
本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。
コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。
モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84電源(V)AC100消費電力(W)380モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
アサダバンドソー32F
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断にトラスコ品番852-2742セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本寸法(mm)1530×620×640質量(kg)114切断能力【鋼管】300/175 A切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200バイス方式平バイス切断能力(Φmm)【丸棒】150/-アズワン品番64-6748-11切断角度(°)90/45
1台
¥999,800税込¥1,099,780
3日以内出荷