- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 鍬鋤のおすすめ人気ランキング
鍬鋤のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新104件の「鍬鋤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋤スコップ」、「クワ 農具」、「手鍬」などの商品も取り扱っております。
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
1丁
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498税込¥9,348
翌々日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。全長(mm)390先幅(mm)(丁能)76、(備中)85刃高(mm)234トラスコ品番335-4202質量(g)450
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
浅香工業地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080柄長さ(mm)(鎌)250頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390材質天然木質量(kg)2.3高さ(mm)(ケース)50奥行(mm)(ケース)175太さ(mm)(鎌)30
1丁
¥31,980税込¥35,178
10日以内出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1560寸法(mm)1560×350×85質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業全長(mm)1050爪数3本先端幅(mm)170爪長さ(mm)220質量(kg)1.9トラスコ品番177-6533材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷