鍵 蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
147件の「鍵 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かけがね」、「南京錠受け」、「鍵付き蝶番」などの商品も取り扱っております。
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属ランキング1位
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属ランキング2位
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
1個
949税込1,044
当日出荷

強力丸落し ジョー・プリンス竹下ランキング3位
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

掛金錠 アルファランキング5位
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄鍵止パッチン
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])280[28.6]材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
1個
299税込329
6日以内出荷

用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベットブラック関連資料(0.11MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

栃木屋AKロック
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器キー番号T210質量(g)39.5回転角度(°)120推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
2,298税込2,528
当日出荷

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス普及型ストロング掛金
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)