鍵錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
3,003件の「鍵錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠前」、「200番 南京錠」、「鍵付き蝶番」などの商品も取り扱っております。
鍵つき掛金錠 ハイロジックランキング1位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属ランキング2位
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
1個
949税込1,044
当日出荷

ダイヤル錠 モノタロウランキング3位
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シリンダー錠 栃木屋ランキング4位
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
659税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305税込1,436
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
1個
1,913税込2,104
当日出荷

1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
1個
2,213税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
4,998税込5,498
当日出荷

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)