鎖 鉄のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
703件の「鎖 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス チェーン 5mm」、「くさり」、「鎖 切り売り」などの商品も取り扱っております。
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコランキング1位
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
1個
815税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


雑用チェーン スチール モノタロウランキング3位
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

雑用チェーン 大洋製器工業ランキング4位
1本
6,898税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックランキング5位
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
819税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ニッサチェインリンクチェイン
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理ユニクロメッキ
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1トラスコ品番744-5423材質/仕上鉄/ユニクロメッキ内径(Φmm)7×27線径(Φmm)4.8
1本
1,898税込2,088
当日出荷

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
1本
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
1本
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1本
1,590税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)