- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 鎖 鍵のおすすめ人気ランキング
鎖 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新245件の「鎖 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン錠」、「チェーン・鍵」、「タイヤ 盗難防止 チェーン」などの商品も取り扱っております。
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600キー数3本
全長(mm)2000付属品鍵2本エスコ品番EA983SF-38材質本体・ツル・ケーブル:スチール(ケーブルにはビニールコート付)ケーブル径(Φmm)6
1個
¥2,970税込¥3,267
翌日出荷
WAKI(和気産業)切れまチェーン
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハードチェーンロック
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685税込¥16,154
4日以内出荷
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。線径(Φmm)4材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管材質ステンレス線径(Φmm)8.0使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
TAKIGEN(タキゲン)セーフティコーナーロックIV (錠前なし)
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
¥13,198税込¥14,518
21日以内出荷
南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800質量(kg)0.5色シルバー
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)セーフティコーナーロックIV
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
¥14,798税込¥16,278
4日以内出荷
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠付属品スペアキー3本長さ(mm)1800質量(g)約1800チェーン径(Φmm)5.5サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
アイアイフリーワイヤーロック
施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管にワイヤー長(mm)1970材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19色シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ロックダイヤル式
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックにキー方式ディンプルキー長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2太さ(mm)12
1個
¥299税込¥329
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ガンロックIV
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器仕様右用付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24470
1個
¥27,198税込¥29,918
4日以内出荷