- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 鏡押えのおすすめ人気ランキング
鏡押えのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新109件の「鏡押え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 留め具」、「プラスチック 止め金具」、「鏡 固定金具」などの商品も取り扱っております。
白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本材質ポリエチレン寸法(mm)(A)24、(B)12色白
1パック(4個)
¥329税込¥362
4日以内出荷
スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 25ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)25仕上黒ニッケル
1個
¥989税込¥1,088
5日以内出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10色生地
1パック(4個)
¥479税込¥527
当日出荷
1本
¥2,698税込¥2,968
8日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)HEWI ミラークリップ 477-01-100型
表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ材質ポリアミド適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
¥569税込¥626
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)。オールプラグ(呼び5.1用、8×35)。六角棒スパナ材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1本
¥4,398税込¥4,838
6日以内出荷
石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)材質フック:樹脂付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
1袋
¥239税込¥263
当日出荷
TRUSCOパネルホルダー
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420
INAX(LIXIL)化粧鏡用止メ金具
仕様ビス付・止め金具上部・下部各2ヶ付適合KF-3545、KF-3545A、他化粧鏡全般寸法A(mm)5
1個
¥839税込¥923
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28
1セット(4個)
¥459税込¥505
当日出荷





![PC鏡止め BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252568-160129-02.jpg)







![ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252665-230411-04.jpg)