長爪のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
548件の「長爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 爪」、「ハンドパレットトラックスケール」、「フレコン 吊り」などの商品も取り扱っております。
HO長爪 ギガ・セレクションランキング1位
ギガ・セレクションHO長爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C爪形状山取無
1組
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


N長爪 ギガ・セレクションランキング3位
ギガ・セレクションN長爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C寸法H(mm)M20寸法D(mm)25.5爪形状山取無寸法E(mm)8寸法B(mm)62寸法C(mm)72寸法G(mm)43取付穴径(Φmm)32
1組
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PCフロントレバーノズル YM77074 浅香工業ランキング4位
長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。
用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に質量(g)200本体寸法(mm)245×120×60
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡ランキング5位
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500目量(kg)2(0~2t)。5(2~2.5t)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,598,000税込1,757,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
1台
59,980税込65,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
1台
47,980税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1組ほか
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル爪長さ(mm)60
1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
1台
39,980税込43,978
当日出荷

計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500目量(kg)1(0~2t)。2(2~2.5t)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
1台
1,098,000税込1,207,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギガ・セレクションB-200長爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C寸法H(mm)M16寸法D(mm)21爪形状山取無寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法G(mm)30取付穴径(Φmm)25
1組
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS スクロール生爪(ロング)
材質S45C寸法C(mm)48寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
1組
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付。固定爪、ショックアブソーバー付。※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
1個
549税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
1台
49,980税込54,978
当日出荷