- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 長皮手のおすすめ人気ランキング
長皮手のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新113件の「長皮手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「革手袋 ロング」、「長 皮手袋」、「皮手」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。トラスコ品番123-5371厚さ(mm)1.4(±0.1)色ライトグレー質量(g)250タイプ5本指本体質量(g)110
1双
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。仕様袖あり厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ5本指メーカー商品コード4140070
1双
¥999税込¥1,099
当日出荷
袖が長く溶接作業に最適です
背縫タイプで装着感が向上。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999税込¥1,099
当日出荷
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。袖口仕様袖なし
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断厚さ(mm)1.2
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8440厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)250タイプ五本指本体質量(g)52
1双
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
豚表皮使用。トゲのある木や花の扱いに果樹の剪定や収穫に。
用途ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。
袖が長く溶接作業に最適です。
内縫いタイプでほつれにくい。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が外側なので、装着した際の指当たりがなく装着感が良く握りやすいです。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。袖口仕様袖なし
1双
¥599税込¥659
当日出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。
用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業仕様袖長タイプトラスコ品番368-0070厚さ(mm)1.4質量(g)200メーカー商品コード4110080
1双
¥699税込¥769
当日出荷
表革と床革をミックスした溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
手の部分はやわらかい表革で、手首部分は床革仕様になっています。
厚みもしっかりしており、従来の床革のみの溶接手袋とは異なり、高級感があります。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
袖が長く溶接作業に最適です。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。厚さ(mm)1.4±0.1強度中RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥979税込¥1,077
当日出荷
1双
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
柏田製作所牛床革5本指熔手 内縫
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。袖丈(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
牛表革を使用していて柔らかく作業性が抜群です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。材質牛床革(オイル加工)全長(mm)600サイズフリー耐熱温度(℃)120
1双
¥2,470税込¥2,717
当日出荷
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc厚さ(mm)1.6±0.1質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性色グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応