長蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
190件の「長蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長蝶番 スガツネ」、「長蝶番 黒」、「360度蝶番」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス長丁番 エスコランキング4位
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
1個
560税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)。亜鉛メッキ・ユニクロ処理。(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
1個
629税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

栃木屋長蝶番
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
1個
699税込769
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498税込10,448
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.3幅(mm)30種類長蝶番
1枚
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
1個
7,198税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番材質/仕上ステンレス板(SUS304)。鏡面バフ研磨仕上げ。(芯棒)ステンレス(SUS304)仕様穴ナシ
1本
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)。鏡面バフ研磨仕上げ。(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(薄口)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
999税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)