- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 門 錠のおすすめ人気ランキング
門 錠のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新125件の「門 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ門扉 錠」、「かんぬき錠」、「閂錠」などの商品も取り扱っております。
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
TRUSCOステンレスW貫抜
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨