- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 門灯のおすすめ人気ランキング
門灯のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新108件の「門灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 門燈」、「門灯 自動 点灯 パナソニック」、「門柱灯」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型材質本体/ステンレス幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)85奥行(mm)43アズワン品番64-9328-20
1台
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117寸法(mm)出:123色黒取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6色オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm)116寸法(mm)出:122色黒取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
東芝ライテックLED電球(指定ランプ) 門柱灯
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白質量(kg)1.2高さ(mm)225径(Φmm)205光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
1台
¥19,980税込¥21,978
8日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)径(Φmm)224色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)164質量(kg)1.6高さ(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)180明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83