曜日別特売

エクステリア 門柱灯

エクステリア 門柱灯 - コイズミ照明

AUE 564227~AUE 564230専用

仕様
防雨型
材質
本体/ステンレス
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
85
奥行(mm)
43
アズワン品番
64-9328-20
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463632AEE546405
9,000
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする