- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- 開口器のおすすめ人気ランキング
開口器のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新1,050件の「開口器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口具」、「オナ」、「バイト ブロック」などの商品も取り扱っております。
ブルークロス開口器(エスマル氏)
材質ポリカーボネート全長(mm)88アズワン品番0-287-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000003松吉医科器械コード02-4099-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥759税込¥835
当日出荷
口唇の口角部を、長時間でも無理なく、左右に開口する補助器具です。
視野を広げる事で、隅々まで介助者なしにラクにケアが可能です。
挿管中の患者の口腔ケアにも使えます。
低温オートクレーブ滅菌可能。
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可材質PPSU(ポリフェニルサルホン)寸法(mm)(インサート)16.6全長(mm)50アズワン品番8-4645-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥799税込¥879
当日出荷
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
勝田金属製作所子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ブルークロスバイトブロック シリコン製
材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ブルークロスバーマンエアウェイ(成人用)
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器