防御棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
83件の「防御棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警棒」、「さすまた ホルダー」、「小型 警棒」などの商品も取り扱っております。
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフランキング1位
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自然木丸棒 BR-32A シロクマランキング2位
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール ホワイトウルフランキング3位
信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

伸縮警杖 ジェイウィン(J win)ランキング4位
ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
1本
15,980税込17,578
5日以内出荷

国産警棒 ツバつき エスエスボディーガードランキング5位
国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)ブラックサイズ19インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980税込12,078
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
1本
19,990税込21,989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
1個
13,980税込15,378
8日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。ハンドストラップが付属しており、手を入れて握りこむことにより、万が一の際に相手に奪われたり、警棒を落とすのを防止する事ができます。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ハンドストラップ材質警棒シャフト:スチールサイズ12インチ材質(グリップ)メタル全長(cm)約14~32ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
材質警棒シャフト:スチール材質(グリップ)合皮ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!。護身用に・災害時に。安心の日本製。伸縮式。専用牛革ケース付き
材質鉄棒ブラック
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に付属品専用ホルダー材質鋼鉄、ウレタン樹脂全長(mm)振出し時:530質量(g)430グリップ径(Φmm)26収納時寸法(mm)205
1本
4,198税込4,618
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールブラックサイズ24インチ(約23.5cm~61cm)質量(g)約480※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
1本
8,398税込9,238
10日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質警棒シャフト:7075アルミサイズ12インチ質量(g)約111 ※個体差あり材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13.5~32.5 (キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
1本
5,498税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
8,498税込9,348
3日以内出荷

仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)