防熱のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
200件の「防熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンルーム 断熱材」、「防熱板」、「耐熱 パネル」などの商品も取り扱っております。
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)ランキング1位
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
9,298税込10,228
当日出荷

耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)ランキング2位
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
1個
1,798税込1,978
当日出荷

バックガード SUNWAVE(LIXIL)ランキング3位
1台
3,698税込4,068
当日出荷

バックガード モノタロウランキング4位
コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)25高さ(mm)265材質SUS430関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

断熱材 グラスウール モノタロウランキング5位
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998税込6,598
当日出荷


マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防法に対応するための防熱板です。取付ビスはお客様でご用意ください。
間口×高さ(mm)508×290質量(kg)約1間口(mm)508
1個
5,998税込6,598
11日以内出荷

イースタン工業キッチンパーツ 防熱板
壁面の離隔距離を確保するための防熱板です。
関連資料承認図(0.02MB)
1台
5,998税込6,598
11日以内出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃)100~120
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷