防虫器のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
118件の「防虫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘蛾灯」、「カメムシ 殺虫器」、「虫 取り 機」などの商品も取り扱っております。
捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)ランキング1位
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
1台ほか
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)ランキング2位
PROMOTE(プロモート)ecoムシ殺虫器
光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

捕虫器集虫攻撃SKB-001 東京エレクトロンランキング3位
丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に有効面積(m2)20トラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100誘虫ランプFL6BL
1個
8,198税込9,018
当日出荷

吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)ランキング4位
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490税込3,839
当日出荷


有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
1台
4,400税込4,840
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900税込24,090
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20付属品蛍光粘着シート5枚寸法(mm)300×100×H170質量(g)500電源(V)単相100(50/60Hz)誘虫ランプTL-6BL(6W)捕虫紙蛍光粘着シートEBM品番5494320
1個
13,900税込15,290
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01仕様捕虫器本体トラスコ品番441-6864質量(g)970
1個
13,900税込15,290
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器 G-201
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。有効面積(m2)40~60消費電力(W)26トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
1台
29,900税込32,890
当日出荷

光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990税込10,989
当日出荷

20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
1台
28,900税込31,790
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア有効面積(m2)200~400トラスコ品番516-1304質量(kg)23.5取付高(mm)3500以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680定格二次電圧(V)7000使用ランプ30WFL30BL×2アズワン品番65-0505-55
1個
209,800税込230,780
49日以内出荷


朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
26,900税込29,590
当日出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990税込10,989
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)トラスコ品番455-7450質量(kg)15.5電源(V)単相100コード長さ(m)1.8安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)有効面積(m2)150~300誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz電流(mA)16設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上定格二次電圧(V)7000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800税込186,780
18日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)