- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 防護管のおすすめ人気ランキング
防護管のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新6,419件の「防護管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線防護管」、「電線 防護 カバー」、「保護管」などの商品も取り扱っております。
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
ヨツギ高圧ポリ管
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色黄
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000
マサル工業オプトケーブルカバーIII
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。色ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。長さ(m)1厚さ(mm)10材質ポリエチレン(PE)種別貼付タイプ形状パイプ
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。色黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
材質難燃PE仕様単層波付管
ヨツギ架空ケーブル防護管 継手
建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。
本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。
電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
1本
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
1本
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10色黒
1巻
¥999税込¥1,099
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン色黒仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)0.6試験電圧(V/1分)3000