防風板のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
149件の「防風板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防風」、「ウインドスクリーン」、「防風スクリーン」などの商品も取り扱っております。
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機ランキング1位
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,898税込4,288
4日以内出荷

アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ)ランキング2位
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)ランキング3位
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機ランキング4位
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,298税込3,628
4日以内出荷

耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)ランキング5位
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)58
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798税込7,478
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防虫網付。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×111
1台
4,598税込5,058
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ付
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×110
1台
4,598税込5,058
4日以内出荷

フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,298税込3,628
6日以内出荷

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金網10M材質本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,498税込6,048
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.15MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型風防付ガラリ
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質アルミシルバー仕上アルマイト処理
1個
4,698税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)