除塵のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
548件の「除塵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉塵除去装置」、「エアー洗浄機」、「除塵シート」などの商品も取り扱っております。
エリート マイクロファイバーフラワーダスター ETTORE(エトレ)ランキング1位
マイクロファイバー繊維が汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵材質マイクロファイバー/プラスチック質量(g)210繰り返し・詰め替え対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

イオンパーツクリーナー ベッセルランキング2位
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
229,800税込252,780
翌日出荷

積層除塵粘着マット 帝人フロンティア(NI帝人)ランキング3位
帝人フロンティア(NI帝人)積層除塵粘着マット
細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75仕様1シート/フィルム30枚フィルム厚さ(μm)50
1ケース(30枚×8シート)
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンドル プロテック 高所用スネークモップ CONDOR(山崎産業)ランキング4位
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。トラスコ品番787-8656材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール質量(g)320幅×長さ(mm)110×600繰り返し・詰め替え対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷

イオンパーツクリーナー ベッセルランキング5位
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵にイオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)仕様【パルス間隔】。連続モード。高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)。低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバートラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材。プレート/ステンレス。粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
159,800税込175,780
当日出荷

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係厚さ(mm)2材質ポリエチレン厚さ(μm)45伸び(%)横200、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 粘着力をおさえた弱粘タイプのため、つまずきにくくなりました。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75仕様1シート/フィルム30枚フィルム厚さ(μm)50
1ケース(8シート)
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE全長L(mm)約640巻芯径(Φmm)38繰り返し・詰め替え対応
1本
3,998税込4,398
当日出荷

細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー全長(mm)1260~1770タイプ除電タイプ(静電防止)繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。 靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。 強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。 清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。 1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30
1セット(30枚×10シート)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用イオン発生方式高周波交流コロナ放電式質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54
1台
669,800税込736,780
5日以内出荷

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン全長L(mm)1154~1660繰り返し・詰め替え対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)17出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
1個
129,000税込141,900
30日以内出荷

1個
349,000税込383,900
61日以内出荷

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

様々な清掃面に形に添って自由に曲げて固定しながら掃除できます。
用途ホコリ取りとして材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、糸:ポリエステル、生地:不織布・ポリエステル質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)(ヘッド)50×590(モップ糸含まず)アズワン品番65-0334-71繰り返し・詰め替え対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。 タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム)仕様通し番号付き(カウントアップ)材質LDPE(低密度ポリエチレン)タイプ強粘着粘着剤水溶性粘着剤
1箱(30層×10シート)
12,800税込14,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
7,598税込8,358
当日出荷