- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 除振台のおすすめ人気ランキング
除振台のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新94件の「除振台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 除 振 台」、「防 振 台」、「防振架台」などの商品も取り扱っております。
アズワン除震シート・ハプラゲル
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。
電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。
ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
明立精機卓上型空気ばね式除振台
付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡
表面アラサ計
天秤
その他精密機器
アズワン防振架台
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450質量(kg)77耐荷重(kg)約49アズワン品番1-2026-01
1個
¥212,000税込¥233,200
当日出荷
村上衡器卓上除振台
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途精密天秤の据え付け台に。
ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。
その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。耐荷重(kg)約30機能特殊構造の震動アブソーバー内蔵本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
A&D(エー・アンド・デイ)天びん用除振台
分析天びん用除振台
用途振動のある環境下での計量に材質天然御影石質量(kg)約27外寸(mm)460×400×71耐荷重(kg)約40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980税込¥84,678
10日以内出荷
ナベヤ除振台VPG
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ最大積載量(kg)80仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
アラム防振マット
機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式付属品手押しポンプ材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5
ナベヤ卓上エアー除振台
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。
2種類の性能から選択可能です。
オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質(ボディ)SPHC表面処理塗装許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)高さ調節±3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5RoHS指令(10物質対応)対応
明立精機卓上簡易除振装置
軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様除振方式:防振ゴム材質(搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ寸法(mm)300×400×44質量(kg)9.5搭載可能質量(kg)15
1個
¥96,980税込¥106,678
30日以内出荷
住友電気工業スミマウント標準角型
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
ナベヤ低床除振台VLS
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
A&D(エー・アンド・デイ)粘度計用除振台
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980税込¥76,978
翌日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー