雀撃退のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
93件の「雀撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズメ対策」、「スズメよけ」、「鳥 の フン 防止」などの商品も取り扱っております。
とり去~る2(2個入り) ミツギロンランキング1位
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農)ランキング2位
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄支柱1M寸法(高さH×幅W)(cm)82×180ポール約4M
1本
3,898税込4,288
当日出荷

鳥追い磁石 山野製作所ランキング3位
鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物鳥類寸法(mm)Φ80×10
1セット(2個)
799税込879
当日出荷

雀追いニゲロン たくみランキング4位
稲穂などの雀被害防止に最適です。 畑の種まきをした上にも使えます。
用途防鳥用トラスコ品番780-8526材質ポリエチレン・アルミ質量(g)176長さ(m)500太さ(mm)約0.8線径(mm)0.8対象動物
1個
449税込494
当日出荷

防鳥てぐす コンパルランキング5位
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759税込835
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
1個
999税込1,099
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります
用途カラス・ハト・スズメなどににおすすめ対象動物カラス・ハト・スズメ寸法(mm)H280×W160×D30質量(g)220
1個
1,098税込1,208
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス
1パック(2個)
779税込857
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
499税込549
当日出荷

鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90対象動物鳥類
1パック(5巻)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
1袋(2個)
899税込989
当日出荷

1組(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450
1個
2,198税込2,418
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698税込5,168
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4
1個
4,998税込5,498
当日出荷

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。対象動物鳥類材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷

福農産業鳥追いCD
ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン直径(Φmm)約120
1セット(5枚組)
549税込604
当日出荷

まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ
1個
539税込593
当日出荷


ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類仕様L材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン質量(g)17(1個)直径(Φcm)12
1パック(5枚)
479税込527
当日出荷