- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 集光器のおすすめ人気ランキング
集光器のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新180件の「集光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー 工作」、「太陽光 集光」、「反射鏡」などの商品も取り扱っております。
アズワンボールレンズ
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。
また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。
【実験内容】
実像をみる実験
太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
1個
¥6,800税込¥7,480
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製長さ(m)10
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。
ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。
また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
1個
¥38,000税込¥41,800
9日以内出荷
アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。
寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330質量(g)500最高温度(℃)晴天無風時:約150
1組(2個)
¥5,498税込¥6,048
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)スポットライト40形集光電球色
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否否
太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
1個
¥4,500税込¥4,950
3日以内出荷
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形集光電球色
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
中央精機ライトガイド(シングル)
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980税込¥24,178
40日以内出荷
アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
アイテックシステムハイパワーLEDスポット照明 SU-Power
目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源ケーブル長(m)ランプ:0.5発光色白色(6500k)冷却方式FAN冷却照度(Lx)(WD200mm)40万アズワン品番64-3809-74
1個
¥299,800税込¥329,780
43日以内出荷