- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- 雪靴のおすすめ人気ランキング
雪靴のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新144件の「雪靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノー シューズ」、「スノーブーツ」、「滑らない靴 雪」などの商品も取り扱っております。
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)5個
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業足幅EEE形状ハイカット規格JSAA A種認定機能防寒・屈曲・保温耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。
履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。
夜間も安心、再帰反射材付。
形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 A種 認定品材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)475材質(先芯)鋼製先芯質量(g/足組)950g(26cm)メーカー商品コード2312990靴タイプ半長靴
ウェルファン防寒ブーツ リシェス 防滑ソール 紳士用
ソールに使用しているハイドロストッパーは、ガラス繊維が含まれており、表面をミクロでみると毛羽たっています。
その毛羽たちが通常の靴よりも雪や氷または水気の多い路面をしっかりキャッチして優れた防滑性を発揮します。
(但し、実験の結果雪上においてはピン有りの靴と比較するとピン有りの靴の方が防滑性がありました。)
ハイドロストッパーの防滑性が顕著に現れるのが濡れた路面からスーパー等の施設内に入ったときです。
通常のゴム底の靴では床面を滑ってヒヤリとする場面でもハイドロストッパーでは、キュッと施設の床をキャッチして転倒する危険性を低減させます。
内側は暖かいボアで覆われており、凍てつく寒冷地でも暖かく歩行できます。
婦人用はブラック、ブラウン、レンガ、パープルと4色と豊富な品揃え。
表皮の下は内層体という靴下のように足を包み込むフィルムで覆われており防水仕様になっています。
色ブラック材質(アッパー)合皮形状ミドルカット種類作業靴材質(ソール)合成ゴム(ハイドロストッパー)靴タイプ半長靴
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
防寒使用のセフティシューズがシーベックで初登場
丈が短い分、動きやすく、立座りもラクに行えるショート丈の先芯入り防寒セフティシューズです。
機能防寒甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)鋼製材質(アッパー)ナイロン種類セーフティーシューズ靴タイプ長靴製法セメント材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)840(26cm)足幅EEE材質(インナー)ボア
ダテハキスノーブーツ KH38003
暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。仕様スパイク:折り畳み式機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑丈(cm)靴:約16防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能ヒール(cm)約3履口回り(cm)約30靴タイプブーツストーム(cm)約2
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など機能(スパイク数)6個材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ
雪上・氷上で歩く際に。
雪踏み、除雪作業等に。
縛りの強弱ができる普及型。
たっぷりのロープ付きで、大きい長靴でも使用できます。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
1足
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼耐寒温度(℃)-40まで
超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能。裏ボアで足元ポカポカ。マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!
形状ミドルカット機能防寒、保温性・超軽量足幅3E材質(表面)EVA樹脂対象男性用材質(先芯)なし材質(裏地)ポリエステル靴タイプブーツ
裏地ボア素材であったかく軽い防寒EVAブーツ。
用途積雪量の多い地域での作業等に。材質底材:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口パイピング:ポリエステル100%形状ハイカット材質(甲被)合成樹脂(EVA)機能防水、防寒対象男性用靴タイプブーツ
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)約50×450高さ(mm)(ピン)3質量(g)72耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥899税込¥989
当日出荷
材質発泡ゴム・EVA混合新素材形状ミドルカット種類作業靴標準質量(g/片足)約260靴タイプ半長靴
水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業標準質量(g/片足)535(26cm)足幅EEE形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
アサヒシューズアサヒトップドライ3912 BK-PB
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。
材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ形状ハイカット色ブラック足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ