- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 電球 12V 35Wのおすすめ人気ランキング
電球 12V 35Wのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新264件の「電球 12V 35W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 12v 35/35w」、「パトライト 電球12v35w」、「電球 12V23W」などの商品も取り扱っております。
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー色クリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
1箱(10個)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798税込¥6,378
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線ガラス球形式RP35色クリア定格電圧(V)12適合一般定格電力(W)35
1箱(10個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
ELPAJ12V35WAXS
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)12色クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,234税込¥1,357
当日出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
¥729税込¥802
当日出荷
二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 35/36.5W発光色クリア形状MH6明るさ60/60Wクラス
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
用途ヘッドランプ、フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
用途ヘッドランプ・フォグランプ適合一般定格電圧(V)12ガラス球形式RP35色クリアタイプシングル球口金BA15s
タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
1個
¥899税込¥989
当日出荷


















![二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19184278-150908-02.jpg)