- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 電球 12V 6Wのおすすめ人気ランキング
電球 12V 6Wのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新148件の「電球 12V 6W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「patlite 12v5w」、「h21w バルブ」、「口金 BA9s」などの商品も取り扱っております。
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
1個
¥189税込¥208
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
¥869税込¥956
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金BAX9s発光色クリアー定格12V 6W形状T10ミニハロゲン ピン角違い
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
用途一般定格電圧(V)12
ウインカーASSY 2個セット。黄色レンズ
用途12V23Wバルブ付き。※ ウインカーの交換後に点滅回数が変わる場合は、付属の電球を適切なものに交換してください。交換する際は、6V/12V を問わず、最大23W までの電球をご使用ください。
1個
¥4,998税込¥5,498
10日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球色アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電圧(V)12色クリア












![インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19184962-150908-02.jpg)