電球 12V10Wのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
187件の「電球 12V10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「patlite 12v5w」、「スタンレー電気 12V5W」、「カブ ウインカー球」などの商品も取り扱っております。
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウランキング1位
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
1箱(10個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリアバルブ ハリケーンランキング2位
1セット(2個)
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ランキング3位
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
1パック(2個)
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング4位
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
1個
369税込406
当日出荷

ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ランキング5位
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ウシオライティングJC・Jピンタイプ
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1箱(10個)
989税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
1個
780税込858
当日出荷

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
1箱(10個)
1,698税込1,868
当日出荷

1個
139税込153
9日以内出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869税込956
当日出荷

1箱(10個)
2,998税込3,298
4日以内出荷

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)。光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用消費電力(W)5定格電圧(V)12ガラス球形式H4/HS1
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷

1個
1,460税込1,606
当日出荷

STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25Y/BA15s 12V
タイプイエロー口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)12主な適合純正品番トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003定格電力(W)23電球形状S25Y
1箱(10個)
3,298税込3,628
7日以内出荷

形状T-5クリア定格12V-1.2W全高(mm)20直径(mm)5
1個
209税込230
当日出荷

1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

舶用電球車両用電球
長さ(mm)55形状RPバルブ:透明口金P30d全光束(Lm)480/460定格寿命(時間)70/100梱包数50個バルブ径(Φmm)35関連資料(0.06MB)
1箱(50個)
46,980税込51,678
14日以内出荷

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10オレンジ口金BA15S
1セット(3個)
459税込505
当日出荷