- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 30V 2Wのおすすめ人気ランキング
電球 30V 2Wのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新144件の「電球 30V 2W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球140v 5w」、「表示灯 電球」、「12v2w 電球」などの商品も取り扱っております。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
¥152税込¥167
当日出荷
1個
¥179税込¥197
当日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1個
¥1,930税込¥2,123
欠品中
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2WAYデスクスタンド
置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1入力電圧(V)DC5電球の種類LED(交換不可)調光の可否○
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,650税込¥1,815
当日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
1個
¥399税込¥439
当日出荷
マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球