電球 T7のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
148件の「電球 T7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V 40/40W」、「スモール球」、「14v 1.4w」などの商品も取り扱っております。
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ランキング1位
1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ランキング2位
1箱(10個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&Hランキング4位
1個ほか
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウランキング5位
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
1個ほか
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個ほか
139税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
1箱(10個)
929税込1,022
当日出荷



1箱(10個)
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
1箱(10個)
729税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
1箱(10個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
1箱(10個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1箱ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)