電球110v20wのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
99件の「電球110v20w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110v20w」、「電球 100v 10w」、「冷蔵庫LED庫内灯」などの商品も取り扱っております。
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコランキング1位
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
1個
1,980税込2,178
当日出荷

110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコランキング2位
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
1個
1,780税込1,958
当日出荷

冷蔵庫庫内灯 ELPAランキング3位
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
1個
171税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペース球E12 ELPAランキング4位
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)70定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19
1個
313税込344
当日出荷

スペース球E17 ELPAランキング5位
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
1個
265税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
1個
399税込439
8日以内出荷

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ボール球定格消費電力(W)20定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)100定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)70
1個
341税込375
11日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球20W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
1個
169税込186
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
1個
189税込208
当日出荷

口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1個
1,780税込1,958
当日出荷

口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
1個
1,810税込1,991
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
1個
760税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
161税込177
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)20定格110V-20W口金E17形状T-20全長(mm)76クリア直径(mm)20
1個
239税込263
当日出荷

1個
1,460税込1,606
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
1個
151税込166
当日出荷

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)