- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球140v 5wのおすすめ人気ランキング
電球140v 5wのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「電球140v 5w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30v2w表示灯」、「豆電球 110v 5w」、「電球 220v/15w」などの商品も取り扱っております。
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
¥4,090税込¥4,499
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1個
¥1,200税込¥1,320
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1セット(10個)
¥3,910税込¥4,301
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
¥152税込¥167
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色赤エスコ品番EA758ZE-1LED5個
1個
¥990税込¥1,089
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥379税込¥417
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
¥4,240税込¥4,664
当日出荷