電線 cv8-3cのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
108件の「電線 cv8-3c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「600vビニル絶縁電線」、「引込用 3.2 単線」、「vcケーブル」などの商品も取り扱っております。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ランキング1位
1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)


600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコランキング3位
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
1個
31,800税込34,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CVケーブル 矢崎エナジーシステムランキング4位
1巻(50m)ほか
26,980税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ランキング5位
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
1巻(10m)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
17,980税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
51,980税込57,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻
54,800税込60,280
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5m)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300絶縁体厚さ(mm)0.8適合規格E
1巻(300m)
43,980税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)