面板のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
7,133件の「面板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面板 旋盤」、「手動割り出し台」、「フライステーブル」などの商品も取り扱っております。
Compact-7用面板 ミスターマイスターランキング1位
ミスターマイスターCompact-7用面板
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm)112アズワン品番64-5178-18RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

ロータリーテーブル フランジ・ボルトナットセット TRUSCOランキング2位
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロータリーテーブル TRUSCOランキング3位
1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転センターアタッチメント2種セット PROXXON(プロクソン)ランキング4位
凸タイプ・凹タイプの2種セット
用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

Compact-7用バーチカルスライド ミスターマイスターランキング5位
ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライド
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行いますアズワン品番64-5178-13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します口開き(mm)0~36(4段階)口幅(mm)50アズワン品番64-5178-32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷

標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698税込9,568
当日出荷

木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980税込29,678
5日以内出荷

1個
129,800税込142,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980税込28,578
当日出荷

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
1台
109,800税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980税込50,578
翌々日出荷

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷