革取手のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
111件の「革取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鞄の取っ手」、「皮ハンドル」、「取手」などの商品も取り扱っております。
角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

革 取手 TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
用途計測機器・通信機器材質皮革(薄茶色)吊下荷重(N)19~39
1個
769税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取手 栃木屋ランキング3位
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
1個
2,361税込2,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プルアップハンドル 栃木屋ランキング5位
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地質量(g)75..2垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷

取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Niグレー(灰青緑)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷

塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)材質(本体)ABS樹脂材質(取手)エラストマー(TPE)付属品取付け用ナットブラック質量(g)100タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
1個
679税込747
当日出荷

手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf
材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
1個
563税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-質量(g)23.2垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用時はハンドルを引き出せます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(取手)塩ビ高さ(mm)11グレー、ブラック(ツートンカラー)仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)材質(カバー)推奨ねじ木ねじ呼び5.5取手ハンドル材質(補強板)
1個
869税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529税込582
当日出荷

スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647
1個
1,198税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
1個
389税込428
当日出荷

取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)49タキゲンコード04669吊下荷重(N)200
1個
274税込301
当日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷