額帯鏡のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
106件の「額帯鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト 耳鼻科」、「額帯反射鏡」、「ライト付きメガネ」などの商品も取り扱っております。
メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)ランキング1位
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ワイヤーヘッドライト付アイルーペ 京葉光器(LEAF)ランキング2位
高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナビスLEDヘッドライト プロシェア(ナビス/アズワン)ランキング3位
プロシェア(ナビス/アズワン)ナビスLEDヘッドライト
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間)LED寿命(時間)約50000調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638照度(Lx)最大15000以上電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属)充電時間(時間)約4寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時)色温度(K)6000質量(g)119アズワン品番7-4854-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
53,980税込59,378
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウランキング4位
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

LEDライトスポットイルミネータ ナイツランキング5位
Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。 高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
光量(Lx)最大32000(距離40cm)連続使用時間3.5時間充電時間(時間)2.5質量(g)120付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128201医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
289,800税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。種類ヘッドルーペ
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケーストラスコ品番835-4175質量(g)160電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2~2.5レンズPXM[[(R)]]レンズレンズサイズ(mm)29×33焦点距離(mm)400前後
1個
42,980税込47,278
4日以内出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
1個
16,980税込18,678
当日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
1個
9,598税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビクセンSX鏡筒バンド
SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
セット内容2本1組
1個ほか
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
1個
47,980税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298税込2,528
当日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
1個
43,980税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エッシェンバッハヘッドライトLED
付属品専用ハードケーストラスコ品番835-4176質量(g)110電源単3乾電池×3本(付属)連続使用時間(時間)14明るさ2段階切替可
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査レンズ倍率1.6倍、2.0倍レンズサイズ(mm)40×110色(フレーム)ホワイト付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
16,980税込18,678
10日以内出荷

メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。 品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。 中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,900税込38,390
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)